Måleblok, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse 0, stål, 2,35 mm

Art.-nr.: 611735-026
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 2,35 mm
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611735-026
EAN/GTIN 4946368684307
Producentnummer 611735-026

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klasse 0 måleblok med JCSS-certifikat giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo-måleblokke af stål er udelukkende fremstillet af kunstigt ældet materiale Høj pålidelighed: Måleblokkene kan anvendes i lang tid på grund af deres høje dimensionsstabilitet De maksimalt tilladte længdeændringer af måleblokke i løbet af et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og overholdes uden problemer Disse måleblokke af stål har en overflade af høj kvalitet og har en høj anslagskraft

Egenskab:

Tommer-metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven