måleblok, metrisk, ISO-testcertifikat, klasse 2, stål, 2,14 mm

Art.-nr.: 611714-041
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
Artikelnummer 611714-041
EAN/GTIN 4946368273747
Producentnummer 611714-041

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klasse 2 måleblok med fabriksafprøvningscertifikat giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo måleblokke af stål fremstilles udelukkende af kunstigt lagret materiale. Høj pålidelighed: Måleprofilerne kan bruges i lang tid på grund af deres høje dimensionsstabilitet. De maksimalt tilladte ændringer i længden af måleprofiler i løbet af et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og overholdes uden problemer. Disse stålprofilblokke har en overflade af høj kvalitet og har en høj anslagskraft.

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en skumpolstringsindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven