Endelig dimension, kalibreret CTE, ISO, 300 mm, klasse K,

Art.-nr.: 611683-01B
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611683-01B
EAN/GTIN 4946368557670
Producentnummer 611683-01B
L-nummer L40010 8207

Betegnelse

Beskrivelse:

Endelige mål med en kalibreret termisk udvidelseskoefficient. De endelige mål giver følgende fordele: Mitutoyo har førsteklasses endemål (stål og keramik), der er bedre end K-klasserne. De endelige mål har en præcist kalibreret termisk udvidelseskoefficient, målt med et meget præcist tosidet laser-interferometer (DFI). Hver endelig dimension blev målt med et højpræcisions gauge interferometer (GBI). Måleusikkerhed for udvidelseskoefficienten for termisk længde: 0.035 x 10-6/K (k=2). Måleusikkerhed ved længdemåling: 30 nm (k = 2), til 100 mm slutmål.

Egenskab:

Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650, klasse K
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en trækasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven