Cale de jauge, métrique, certificat JCSS, ISO, classe 0, acier, 50 mm

Art.-nr.: 611675-026
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 611675-026
    EAN/GTIN 4946368267982
    Producentnummer 611675-026
    L-nummer L40010 10171

    Betegnelse

    Description:

    Cette cale étalon de classe 0 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle Le maximum les variations autorisées de la longueur des cales étalons sur une année sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans aucun problème

    Caractéristique(s):

    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven