Endelig dimension, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse 1, Stål, 30 mm

Art.-nr.: 611673-036
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nom. mål 30 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611673-036
EAN/GTIN 4946368267524
Producentnummer 611673-036
L-nummer L40010 11630

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 1 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en skumpolstringsindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven