Måleklods, tomme, testcertifikat, ISO, klasse 2, stål, 2 tommer

Art.-nr.: 611571-041
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611571-041
EAN/GTIN 4946368245546
Producentnummer 611571-041
L-nummer L40010 12910

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 2 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en skumpolstringsindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven