Momentnøgle ∙ US STANDARD

Art.-nr.: 6114-1CT
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
Maks. moment 54,2 Nm
Samlet længde L 333 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6114-1CT
EAN/GTIN 4000896078424
Producentnummer 6114-1CT
L-nummer L60140 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til amerikansk standard
  • Skaler i lbf.ft
  • ± 3% nøjagtighed af skalaværdien (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
    • Optisk (modeller med signalknap)
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Vendbar skralde
  • Drejeknap til yderligere låsning af indstillingen
  • 6127-1CT - 6128-1CT: Gearstang med friløbsfunktion - reducerer risikoen for personskade og funktionsfejl
  • Sikker boks med vindue
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 333 mm
  • Nettovægt (kg): 0,56 kg
  • Nm min.-max: 6,8 - 54,2 Nm
  • min.-max: 5 - 40 lbf.ft
  • Tolerance: 3%
  • Skala division (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 264,52 - 254,02 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 2,6-21,8 kg
  • Antal tænder: 30 (driftsvinkel 12 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 14,5 mm
  • Hovedbredde b: 32 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven