Måleklods, tomme, testcertifikat, BS, klasse 0, stål, 0,025 tommer

Art.-nr.: 611325-121
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 0
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611325-121
EAN/GTIN 4946368235967
Producentnummer 611325-121
L-nummer L40010 16046

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 0 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

Egenskab:

Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: I en skumpolstringsindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven