Dobbelt skruenøgle

Art.-nr.: 610N-8X9
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610N-8X9
EAN/GTIN 4000896024957
Producentnummer 610N-8X9
L-nummer L60140 2604

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk designet med forskudt hoved
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 837 FORM B, ISO 10103
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 8 x 9 mm
  • Mål / længde: 113,3 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven