Dobbelt skruenøgle

Art.-nr.: 610N-10X11
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610N-10X11
EAN/GTIN 4000896024735
Producentnummer 610N-10X11
L-nummer L60140 2424

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk designet med forskudt hoved
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 837 FORM B, ISO 10103
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 10 x 11 mm
  • Mål / længde: 125,3 mm
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven