Momentnøgle

Art.-nr.: 6109-2CT
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
Maks. moment 40 Nm
Samlet længde L 256 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6109-2CT
EAN/GTIN 4000896080564
Producentnummer 6109-2CT
L-nummer L60140 3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Særligt slankt design takket være fjederbelastet kabelmuffe til låsning af indstillingsværdierne
  • Nøjagtighed ± 2% af skalaværdien (6106-1CT: ± 4%) (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Anvendelse Motor sektor, gearkasse, industri, maskiner, model fremstilling
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 256 mm
  • Nettovægt (kg): 0,4 kg
  • Nm min.-max: 4 - 40 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Skala (Nm): 0,4 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 2,0-21,4 kg
  • Antal tænder: 20 (driftsvinkel 18 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 10,2 mm
  • Hovedbredde b: 24 mm
Uden for din-serien, da den maksimale drejningsmomentværdi for den firkantede kant, der er angivet i standard 6789-1:2017, overskrides
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven