Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Håndvogn til udendørs brug. Svejset af stålrør, varmgalvaniseret. Indlæsningsområdet er fremstillet af aluminiumsplade i kvintet. Gelænder 180/250 mm højt med kraftige rørbøjler. Bolt-on trækstang med sikkerhedshåndtag og hudvenligt softgrip-betræk. Store hjul med fælge af galvaniseret stålplade, med punkterfri polyuretandæk, nav med rullelejer. Fastgørelse af hjul med bolte for nem udskiftning af hjul.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1145
Bredde af brugbart område (mm): 545
Samlet længde (mm): 1825
Samlet bredde (mm): 840
Samlet højde (mm): 811
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100