Udendørs-håndvogn

Art.-nr.: 6104P
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Håndvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6104P
EAN/GTIN 4017976561042
Producentnummer 6104P
L-nummer L90070 351

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn til udendørs brug. Svejset af stålrør, varmgalvaniseret. Indlæsningsområdet er fremstillet af aluminiumsplade i kvintet. Gelænder 180/250 mm højt med kraftige rørbøjler. Bolt-on trækstang med sikkerhedshåndtag og hudvenligt softgrip-betræk. Store hjul med fælge af galvaniseret stålplade, med punkterfri polyuretandæk, nav med rullelejer. Fastgørelse af hjul med bolte for nem udskiftning af hjul.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 845
Bredde af brugbart område (mm): 545
Samlet længde (mm): 1525
Samlet bredde (mm): 840
Samlet højde (mm): 811
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven