Vinklet udgangsstolpe, anodiseret aluminium

Art.-nr.: 61049
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 61049
EAN/GTIN 4031405610491
Producentnummer 061049

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ensidet, vinklet
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Samlet længde: 1.600 mm
  • Nyttelængde: 1.200 mm
  • 1 enhed = 1 enheder

Egenskab:

  • Længde: 1600 mm
  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven