Udendørs-håndvogn

Art.-nr.: 6103P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Håndvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6103P
EAN/GTIN 4017976561035
Producentnummer 6103P
L-nummer L90070 304

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndvogn til udendørs brug. Svejset af stålrør, varmgalvaniseret. Indlæsningsområdet er fremstillet af aluminiumsplade i kvintet. Gelænder 180/250 mm højt med kraftige rørbøjler. Bolt-on trækstang med sikkerhedshåndtag og hudvenligt softgrip-betræk. Store hjul med fælge af galvaniseret stålplade, med punkterfri polyuretandæk, nav med rullelejer. Fastgørelse af hjul med bolte for nem udskiftning af hjul.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 795
Arbejdsfladens bredde (mm): 445
Samlet længde (mm): 1475
Samlet bredde (mm): 682
Samlet højde (mm): 736
Dæk: PU solid
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven