{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglestørrelse 1 | 1/2 tommer | |
Nøglestørrelse 2 | 9/16 tommer | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 30 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 32 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5,3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610120 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019762 | |
Producentnummer | 40433234 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, tommer 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
67,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.061 styk på lager
38,74 DKK
20,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 75 |
maks. kæbebredde b1 | 30 | 19,8 |
maks. kæbehøjde h | 5,3 | 4,6 |
Nøglelængde L | 190 | 107 |
Nøglestørrelse, mål | tommer | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |