Kombinationsnøgle UD-Profil 7/8″

Art.-nr.: 6100110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6100110
EAN/GTIN 4010886610015
Producentnummer 6100110
L-nummer L60160 3977

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Designet til universel brug
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 47 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 262 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 32,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 48 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 13 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 7,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 7/8″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven