Kombinationsnøgle UD-Profil 13/16″

Art.-nr.: 6100030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6100030
    EAN/GTIN 4010886610008
    Producentnummer 6100030
    L-nummer L60160 916

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
    Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
    Designet til universel brug
    Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 20 mm
    • Samlet længde [mm]: 252 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 30,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 45,5 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 7 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Ringvinkel: 15°
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 13/16″

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven