Sikkerhedskniv SECUNORM 610 XDR med TRAPEZKLINGE 160099, 1 stk.

Art.-nr.: 610002.02
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
Artikelnummer 610002.02
EAN/GTIN 4002632804236
Producentnummer 610002.02
L-nummer L60170 928

Betegnelse

Beskrivelse:

​Macht intet ud af støvet. Med rustfrit, afrundet trapezformet klinge.
SECUNORM 610 XDR er den første universelle poseåbner, der skærer effektivt OG sikkert. Med det kan du åbne poser af enhver art og tykkelse. Uanset hvad der er i posen. Fordi ″XDR″ betyder ekstra smudsafvisende, dvs.: Sikkerhedskniven kan heller ikke bremses af støvet, flydende og klæbrigt indhold. Efter snittet trækkes klingen tilbage, så snart du slipper håndtaget. På denne måde er du modstandsdygtig over for snit.
  • Grundmateriale:
    Aluminium + metal detekterbart plast
  • Beskyttelse mod snavs
    den åbne konstruktion af SECUNORM 610 XDR har flere fordele: Støv og andre partikler sætter sig ikke, de bevægelige elementer forbliver altid mobile. Betyder: Greb- og knivtilbagetrækningsfunktion selv under de mest ugunstige forhold.
  • Let at rengøre
    , snavset er særligt stædigt, ikke noget problem! Åbn grebet nedad, så komponenterne er frit tilgængelige. Nu kan du rengøre alt efter behov, f.eks. med trykluft, vand eller acetone. Læg kun bladet til side først!
  • Rustfrit blad
    den TRAPEZFORMEDE KLINGE NR. 160099 anbefales til enkeltlags folie- og papirposer. Mere end det: Endnu stærkere materialer med øget skæremodstand kan skæres hurtigt og sikkert. Klingen kan bruges 2 gange.
  • Praktisk 3-i-1-greb
    Bagageåbneren er en af de særligt ergonomiske MARTOR-tænger, der håndterer knive. Det glidende greb kan betjenes komfortabelt med fingrene. Derudover kan du låse den sikkert eller folde den ud af håndtaget for at skifte bladet.

  • SECUNORM 610 XDR imponerer ikke kun med sin sofistikerede ergonomi. Professionelle brugere er også glade for robustheden af det umalede aluminiumshåndtag og plastkomponenterne. Alle dele er rustfri og metaldetekterbare.

Egenskab:

  • Greb: Arm
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 18 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Posegods, karton: Op til 3-lags, karton: Op til 2-lags, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, skum, polystyren, filt, ikke-vævet, klæbebånd, Tekstil-, film- og papirdug, laminerede film, garn
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium + metal detekterbart plast
  • Softgrip: Nej.
  • Metal detekterbar: Ja
  • Monteret klinge: 160099,70
  • Valgfri blade: 60099,70, 160060,62, 60095,70, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven