Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 6100.6 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6100.6 180
EAN/GTIN 7610733028900
Producentnummer PB 6100.6-180
L-nummer L60060 2056

Betegnelse

Beskrivelse:

  • multicraft-skruetrækker
  • til slidsede skruer
  • til hårdest brug i industrien, værksteder og reparationsværksteder
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastkraft (ingen cam-out effekt)
  • bøjet håndtag, struktureret overflade, sikrer et sikkert greb selv i olieholdige hænder
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinresistent
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 180 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 300 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven