Beskrivelse:
Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Designet til universel brug
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 30 mm
- Samlet højde [mm]: 15 mm
- Samlet længde [mm]: 180 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 21,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 31,8 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 9 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 5,2 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition 1: 15°
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 9/16″