Kombinationsnøgle UD-profil 5/16″

Art.-nr.: 6098890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6098890
    EAN/GTIN 4010886609880
    Producentnummer 6098890
    L-nummer L60160 913

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Kromvanadiumstål 31CrV3, Forkromet
    Smidte kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
    Designet til universel brug
    Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 19 mm
    • Samlet højde [mm]: 8 mm
    • Samlet længde [mm]: 120 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 12,7 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 19,8 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 6 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 3,8 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Ringvinkel: 15°
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 5/16″

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven