Sideudgangsgelænder 1500 mm med ballast

Art.-nr.: 60988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Gelænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 60988
EAN/GTIN 4031405609884
Producentnummer 060988

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Faldsikringsanordninger er nødvendige ved stigernes udgangssteder, som så vidt muligt skal være konstrueret som rækværk monteret på begge sider af stigen, se din en ISO 14122-4 og din 18799-3
  • Indeholder to klemmestik til udgangsstiver
  • Fastgørelse med ballastvægt 4 x 12.5 kg
  • Mål: Ca. 1,500 x 1,100 mm
  • Til parapeter ≥ 150 mm er der ikke behov for fodpaneler

Egenskab:

  • Længde: 1500 mm
  • Produkttype: 1500 mm/ballast
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Materiale: Aluminium

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven