HexArmor krom serie 4026 60986 sikkerhedshandske, størrelse 12

Art.-nr.: 6098612
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
Artikelnummer 6098612
EAN/GTIN 815733012585
Producentnummer 6098612

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-serien 4026 fra HexArmor har en MudGrip-håndflade, der giver bedre greb ved tørre og let fedtede anvendelser, stødbeskyttelse og all-round skæremodstand, der giver effektiv beskyttelse under arbejdet.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven