underarmsbeskyttelse uvex uidur krave TL størrelse L.

Art.-nr.: 6097409
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6097409
EAN/GTIN 4048612062180
Producentnummer 6097409
L-nummer L01690 120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Underarmsbeskyttelse
  • Produktnavn: uvex unidur sleeve TL
  • Produkttype: Skæringssikre handsker
  • Farve (Filter): grå
  • Udførelse: Ikke specificeret
  • Belægning: uden belægning
  • Størrelse: L
  • Genbrug: Genanvendeligt (R)
  • Udvendigt materiale: Højtydende polyethylen (HPPE)/glasfiber/Kevlar®/Polyamid (PA)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven