DGN 3102JT IC907 Tosidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6096877
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6096877
    EAN/GTIN 7291075153989
    Producentnummer 6096877
    L-nummer L23940 1309

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 18 mm, skærebredde (CW) 3,1 mm, samlet længde (OAL) 20,1 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 3,1 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,18 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 20,1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven