Dobbelt skruenøgle med åben ende, lille 12 mm

Art.-nr.: 6095010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6095010
EAN/GTIN 4010886609507
Producentnummer 6095010
L-nummer L60160 2115

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ens nøglebredder
Mundposition 15° og 75°
Vanadiumstål 31CrV3, hoveder præcisionsslebne, forkromede

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 115,2 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 24,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Mundposition 2: 75°
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 12x12
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 12
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven