Beskyttelseshandske uvex probabuyl B-05R 60 størrelse 9

Art.-nr.: 6094909
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
Handskestørrelse 9
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6094909
EAN/GTIN 4048612043103
Producentnummer 6094909

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex profabutyl B-05R
  • Produkttype: Kemiske beskyttelseshandsker
  • Farve (filter): Sort
  • Udførelse: med rullet kant
  • Belægning: Brombutyl
  • Størrelse: 9
  • Genbrug: Genanvendelig (R)
  • Udvendigt materiale: Uden foring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven