Beskyttelseshandske uvex probabuyl B-05R 60 størrelse 7

Art.-nr.: 6094907
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
Handskestørrelse 7
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6094907
EAN/GTIN 4048612043080
Producentnummer 6094907

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex profabutyl B-05R
  • Produkttype: Kemiske beskyttelseshandsker
  • Farve (filter): Sort
  • Udførelse: med rullet kant
  • Belægning: Brombutyl
  • Størrelse: 7
  • Genbrug: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Uden foring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven