PENTA 24N250PF020 IC908 Skær med 5 skærekanter med meget positiv spånvinkel til præcisionsriller

Art.-nr.: 6093325
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6093325
    EAN/GTIN 7291075274431
    Producentnummer 6093325
    L-nummer L24080 154

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde (CW) 2,5 mm

    Egenskab:

    • Spanformer PF
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven