TAG N7JT IC808 Enkeltsidede skær til notfræsning og afstikning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6092970
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6092970
EAN/GTIN 7291075214109
Producentnummer 6092970
L-nummer L23930 355

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikningsskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skærebredde (CW) 7,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer JT
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 7,05 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,28 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven