PENTA 24N250J020 IC908 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsriller i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6092476
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTACUT
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6092476
EAN/GTIN 7291075486032
Producentnummer 6092476
L-nummer L24080 391

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstikning af skær
  • Hjørneradius (RE): 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 5 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type J
  • Hjørneradius (RE): 0.2 mm
  • Tolerance for Hjørneradius (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 5 mm
  • Maks. Sporstikning (fg(maks.):): 0.16 mm/rev
  • Min. Sporstikning (fg(min):): 0.06 mm/rev

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven