Håndvogn varmgalvaniseret

Art.-nr.: 6091L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 6091L
EAN/GTIN 4017976160917
Producentnummer 6091L

Betegnelse

Udførelse:

ikke samlet

Beskrivelse:

Let og meget praktisk håndvogn. Svejset fra stålrør, varmgalvaniseret. Velegnet til udendørs brug. Styrepinden kan skrues på. Læsseoverflade lavet af vandafvisende krydsfiner. Hjul med pneumatiske dæk. Nav med rullelejer. Adskilt levering, nem selvmontering.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 200
Længde på brugsområde (mm): 690
Nyttig arealbredde (mm): 356
Samlet længde (mm): 1381
Største bredde (mm): 596
Totalhøjde (mm): 777
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven