Kombinationsnøgle UD-profil 20 mm

Art.-nr.: 6091960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6091960
EAN/GTIN 4010886609194
Producentnummer 6091960
L-nummer L60160 469

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i overensstemmelse med DIN 3113, form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og med en dygtig finish
Slanke kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere samlet set
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Ring: 15° vinklet, med UD-profil - til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være matforkromning
Til universel brug
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Størrelse 3 til 5,5 med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
* Ikke standardiseret.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 19 mm
  • Samlet længde [mm]: 240 mm
  • Vægt [lbs]: 0,380 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 29,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 44,2 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 12 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 6,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 20
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven