Selvkippende kasser

Art.-nr.: 6090A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6090A
EAN/GTIN 4017976160900
Producentnummer 6090A

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til læssepositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre glidning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tillægsudstyr ″A″ betyder med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

Samlet lasteevne (kg): 2000
Kapacitet (liter): 900
Mål på kassen (mm): 1237 x 1596 x 703
Højde af hældningskant uden hjul (mm): 744
Højde af udløbskant med hjul (mm): 989
Samlet længde (mm): 1294
Samlet bredde (mm): 1660
Samlet højde (mm): 833

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven