Beskrivelse:
Design i overensstemmelse med DIN 3113, form A, ISO 3318, ISO 7738
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og med en dygtig finish
Slanke kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere samlet set
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Ring: 15° vinklet, med UD-profil - til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende takket være matforkromning
Til universel brug
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Størrelse 3 til 5,5 med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
* Ikke standardiseret.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 17 mm
- Samlet højde [mm]: 7 mm
- Samlet længde [mm]: 110 mm
- Vægt [lbs]: 0,040 lbs
- Hovedbredde 1 [mm]: 11,5 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 17,5 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 5,5 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 3,6 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition 1: 15°
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 7
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen