Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR-viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% Aramid, 2% Antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlomme med bælge, telefonlomme og pennelomme
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Frontlommer med klap og trykknap, Åbning med klap til greb om underliggende beklædningsgenstand
Brystlomme med skjult metallynlås
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftageligt ID- lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar talje
Skulderpartier i kontrastfarve
Høj krave med lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning størrelser kan udvides til C100 størrelser
Frontlukning
Robust skjult tovejs metallynlås, Frontovertræk med skjulte metaldrykknapper
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæ
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
- Disse bløde overalls giver mulighed for nem bevægelse, og knæene er forstærket med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-stof
- De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringen standarder
- Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
- Åbning inde i lommen for adgang til tøj, der bæres under
- Ripstop-stof giver enestående rivstyrke
- Alle C-størrelser kan forlænges til C- 150 størrelser
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 3
- Certificeret i henhold til EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1