Multinorm Samlet set Inherent D120

Art.-nr.: 608915123389D120
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 120
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 608915123389D120
EAN/GTIN 7330509626146
Producentnummer 608915123389D120

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlommer med bælge, telefonlomme og pennelomme
Brystlomme med lynlås, Brystlomme med skjult metallynlås
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Frontlommer med klap og trykknap, Åbning med klap til greb i underliggende beklædningsgenstand
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Aftagelig ID- lomme til flammehæmmende tøj
Justerbar talje
Skulderpartier i kontrastfarve
Høj krave med lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning kan udvides til C100-størrelser

Frontlukning
Robust skjult tovejsmetallynlås, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i metal, Robust skjult tovejslynlås i plast

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme, Reflekser på skuldre

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæ

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Overallsene er fremstillet af iboende flammehæmmende stof, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
  • Disse bløde overalls giver mulighed for nem bevægelse, og knæene er forstærket med et CORDURA®/Kevlar®/Protal®-stof
  • Overallsene har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringsstandarderne
  • Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
  • Lommen har en åbning for adgang til næste- lag tøj
  • Ripstop-stof giver en førsteklasses holdbarhed uden at dryppe af
  • Alle C-størrelser kan forlænges til C-150-størrelser
  • Produktet er certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 klasse 3, EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven