Savklingeslibskive 200x10x32 mm form 1 89A60M5AV217

Art.-nr.: 608080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 608080
    EAN/GTIN 9003176080808
    Producentnummer 608080

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    TYROLIT tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tandpladser. Disse er velegnede til tør og våd slibning til HSS, CV og spiralsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler form 1, 1 F, 1 C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 60
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : 89 A 60 M5A V217
    • Mål (D x D x H): 200 x 10 x 32 mm
    • Diameter: 200 mm
    • Tykkelse: 10 mm
    • Hul: 32 mm
    • Materialets egnethed: Stål, HSS

    Fordel:

    • Høj profil fastholdelse
    • Til vådslibning
    • Tilpasset til overfladebehov

    Anvendelse:

    • Til tør og våd slibning af HSS, CV og savtakkede save

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven