Kombinationsnøgle med sekskant 3 mm

Art.-nr.: 6080680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6080680
    EAN/GTIN 4010886608067
    Producentnummer 6080680
    L-nummer L60160 1536

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i overensstemmelse med DIN 3113, form A, ISO 3318, ISO 7738
    Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Smidigt smedet og med en dygtig finish
    Slanke kæber og smalle kæbevægge gør skruenøglen lettere samlet set
    Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
    Ring: 15° vinklet, med UD-profil - til skånsom kraftoverførsel
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Sikkert greb takket være det hule skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Glansfrit udseende takket være matforkromning
    Til universel brug
    Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
    Størrelse 3 til 5,5 med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
    * Ikke standardiseret.

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 9 mm
    • Samlet højde [mm]: 5 mm
    • Samlet længde [mm]: 78 mm
    • Vægt [lbs]: 0,010 lbs
    • Hovedbredde 1 [mm]: 6,5 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 9,2 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 2,8 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 2,8 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Mundposition 1: 15°
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: sekskantet
    • Ringvinkel: 15°
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 3
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven