PENTA 24N239J119RS IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning, til applikationer med høje skuldre

Art.-nr.: 6080641
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6080641
EAN/GTIN 7291075451269
Producentnummer 6080641
L-nummer L24080 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 1,19 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 1,19 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 0,8 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 30 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven