PENTA 24N157J020RS IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning, til applikationer med høje skuldre

Art.-nr.: 6080637
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6080637
EAN/GTIN 7291075451238
Producentnummer 6080637
L-nummer L24080 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 1,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven