HexArmor Helix 3033 60668 sikkerhedshandske str. 9

Art.-nr.: 6066809
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
Artikelnummer 6066809
EAN/GTIN 810070600525
Producentnummer 6066809
L-nummer L01690 290

Betegnelse

Beskrivelse:

Den innovative, fødevaresikre Helix 3033 fra HexArmor har et inderlag af en HPPE- og glasfibermaterialemiks og et yderlag af en 13-gauge polyesterblanding for et sømløst design med forbedret komfort og åndbarhed. 3033 tilbyder all-round snitbeskyttelse og kan også bruges som en handske.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven