HexArmor rig Lizard 2090 x 60648 størrelse 9 beskyttende handske

Art.-nr.: 6064809
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6064809
EAN/GTIN 812013024924
Producentnummer 6064809

Betegnelse

Beskrivelse:

HexArmor rig Lizard 2090 X har høj snitbestandighed og punkteringsbestandighed, IR-X Impact exoskelet-stødbeskyttelse med et high-flex signalfarvedesign og en forstærket tommelfinger sadel trim for længerevarende beskyttelse.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226