HexArmor rig Lizard 2090 x 60648 størrelse 5 beskyttende handske

Art.-nr.: 6064805
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
Artikelnummer 6064805
EAN/GTIN 812013027802
Producentnummer 6064805

Betegnelse

Beskrivelse:

HexArmor rig Lizard 2090 X har høj snitbestandighed og punkteringsbestandighed, IR-X Impact exoskelet-stødbeskyttelse med et high-flex signalfarvedesign og en forstærket tommelfinger sadel trim for længerevarende beskyttelse.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven