Dobbelt skruenøgle med åben ende 5 x 5,5 mm

Art.-nr.: 6063670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6063670
EAN/GTIN 4010886606360
Producentnummer 6063670
L-nummer L60160 776

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 16 mm
  • Samlet højde [mm]: 4 mm
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 14,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 16 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 3,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 5x5.5
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 5
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 5.5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven