Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 14 mm
- Samlet højde [mm]: 3 mm
- Samlet længde [mm]: 100 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 13,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 14 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 3,4 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition 1: 15°
- Bredde på tværs af flader [mm]: 4x5
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 4
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 5
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen