LD 30 Laserafstandsmåler

Art.-nr.: 606162000
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
Produkttype Laser-nivelleringsenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 606162000
EAN/GTIN 4007430284709
Producentnummer 606162000
L-nummer L01750 1145

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig måling og nem at bruge
  • Certificeret i henhold til ISO 16331-1: garanteret målekvalitet for rækkevidde og nøjagtighed
  • Håndholdt, robust enhed med slagfast hus og softgrip-jakke
  • Energibesparende takket være automatisk slukning
  • LC-display med store cifre for god læsbarhed

    Leveres med
  • Bæltepose, 2 batterier AAA 1,5 V (LR03).

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0.223 kg
  • Laserklasse: 2
  • Bølgelængde: 635 nm
  • Antal målinger pr. batteriopladning: 5000
  • Lysudgang: < 1 mV
  • Målenøjagtighed: ± 3 mm
  • Måleområde: 0.2 - 30 m
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Laserfunktioner: Længde/areal/volumen/kontinuerlig måling (tracking)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven