Anti-flamme Jakkesæt med lange ærmer D124

Art.-nr.: 606115169994D124
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / grau
Konfektionsstørrelse DE 124
Produkttype Flammebeskyttelsesoverall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 606115169994D124
EAN/GTIN 7330509555194
Producentnummer 606115169994D124

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

Lommer
Baglommer med bælge og klap
Lomme til lineal med ekstra lomme
Lomme til ben med klap og ekstra værktøjslomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
Brystlommer med klap, Brystlommer med lynlås
Indvendig lomme med klap

Detaljer
Bælge på ryggen
Justerbar elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning skjult to- vejs metallynlås

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Slidstærk anti-flamme overall med praktiske lommer og robust skjult envejsmetallynlås
  • Bælteformet rygpanel og forbøjede albuer for forbedret komfort
  • Refleksdetaljer, der giver øget synlighed
  • Industrielt vaskbar
  • Stoffet har en lysbueklassificering på IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5
  • EN 13034 type 6
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven