Udførelse:
Hovedmateriale
85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²
Lommer
Baglommer med bælge og klap
Lomme til lineal med ekstra lomme
Lomme til ben med klap og ekstra værktøjslomme
Inderlommer til knæbeskyttelse
Brystlommer med klap, Brystlommer med lynlås
Indvendig lomme med klap
Detaljer
Bælge på ryggen
Justerbar elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning skjult to- vejs metallynlås
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Slidstærk anti-flamme overall med praktiske lommer og robust skjult envejsmetallynlås
- Bælteformet rygpanel og forbøjede albuer for forbedret komfort
- Refleksdetaljer, der giver øget synlighed
- Industrielt vaskbar
- Stoffet har en lysbueklassificering på IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certificeret i henhold til EN 1149-5
- EN 13034 type 6
- EN ISO 11611, klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%